※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DI-223BK IHクッカー「ピコ」 ドリテック 62876127 DI-223BK IHクッカー「ピコ」 ドリテック 62876127 DI-223BK IHクッカー「ピコ」 ドリテック 62876127

IHクッカー「ピコ」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62876127 品番DI-223BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

料理に合わせたモード設定(加熱モード、低温モード)
すき間に立てて収納が可能

材質本体ケース:PBT樹脂、ポリプロピレン トッププレート:耐熱ガラス ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)定温調理:5段階(60・80・160・180・200℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×250×60 底径(Φmm)対応鍋底:120〜180 アズワン品番64-9097-64 電源コード(cm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする