※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-280WT 防水クッキング温度計 ドリテック 62876136 O-280WT 防水クッキング温度計 ドリテック 62876136 O-280WT 防水クッキング温度計 ドリテック 62876136 O-280WT 防水クッキング温度計 ドリテック 62876136 O-280WT 防水クッキング温度計 ドリテック 62876136 O-280WT 防水クッキング温度計 ドリテック 62876136

防水クッキング温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62876136 品番O-280WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)
HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能
火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付
測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付

材質本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレス ホワイト 使用温度範囲(℃)検温部:-50〜300 電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用) 温度範囲(℃)表示:-50〜300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×16×34 表示単位1℃ 防水性JIS C0920IPX7 相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする