※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロールフィルム VS-100用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62876154 品番 ZVS100WTRF1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

バキュームシーラー専用取り替えロール

材質ナイロン、ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(cm×m)約28×6.5 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
洋服の圧縮
有限会社チェストナット 様 (製造業)

フイルムがしっかりしているので安心、とても使いやすいです。

2026-01-07
用途:
乾物の保存
宝池寺 様 (サービス業)

しっかりした素材
口が広いので物が入れやすいです
たくさん入るので大きな物も安心です

対象商品:
62876154
2023-02-18
用途:
食材の小分け冷凍
飲食業

生物を小分けして冷凍する時に使用しています
遜色なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする