SUN55-346 カラー紐プラス ボーダ サンコッコー 62877509 SUN55-346 カラー紐プラス ボーダ サンコッコー 62877509 SUN55-346 カラー紐プラス ボーダ サンコッコー 62877509 SUN55-346 カラー紐プラス ボーダ サンコッコー 62877509 SUN55-346 カラー紐プラス ボーダ サンコッコー 62877509

カラー紐プラス ボーダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2.5m) 注文コード 62877509 品番 SUN55-346
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

お弁当袋やコップ袋、体操着袋などの通園通学グッズや、巾着・小物作りにオススメ!
小学生にぴったりの元気カラーを組み合わせた、ベーシックなボーダータイプです。
通園通学グッズがよりかわいく、オシャレに仕上がります。
※サンコッコー ループエンド<15mm>に対応しています。

材質アクリル 幅(mm)約5 ブラック サイズ 長さ(m)2.5
注意
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする