KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ワッペン/アップリケ/ラベル
KIYOHARA(清原)の ゼッケン/ラベル
シール&アイロン両用ネームラベル ティラノサウルス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(4個)
注文コード
62878017
品番
MOW828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフをアレンジした、入園入学シリーズです。
シールとして貼れてアイロン接着も出来る、使い勝手のいいネームラベル。(4枚入り)
材質
表/綿100%(にじみ防止加工)、裏/ホットメルト:EVA、シール:アクリル系強粘着剤
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:約48×15
柄
ティラノサウルス