サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの 平ゴム/丸ゴム
強力ゴム 3m 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(3m)
注文コード
62878254
品番
SUN41-11
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
優れた伸縮性で、身体のラインや動きに柔軟に、しっかりフィットします。
長さ(m)
3
幅(mm)
約5.5
色
白
材質
ポリエステル・天然ゴム
仕様
6コール
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。
※ポリウレタン素材の「サンコッコーソフトゴム」のご使用をおすすめします。