3/22より値下げ!現場を応援

 

SUN41-18 強力ゴム 10m 白 サンコッコー 62878333 SUN41-18 強力ゴム 10m 白 サンコッコー 62878333 SUN41-18 強力ゴム 10m 白 サンコッコー 62878333 SUN41-18 強力ゴム 10m 白 サンコッコー 62878333

強力ゴム 10m 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10m) 注文コード 62878333 品番 SUN41-18
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別) 値下げ
539

優れた伸縮性で、身体のラインや動きに柔軟に、しっかりフィットします。
お徳用の10mタイプ。

長さ(m)10 幅(mm)約10 仕様12コール 材質ポリエステル・天然ゴム
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。
※ポリウレタン素材の「サンコッコーソフトゴム」のご使用をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする