SUN41-76 強力ゴム 10m 黒 サンコッコー 62878358 SUN41-76 強力ゴム 10m 黒 サンコッコー 62878358 SUN41-76 強力ゴム 10m 黒 サンコッコー 62878358 SUN41-76 強力ゴム 10m 黒 サンコッコー 62878358

強力ゴム 10m 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10m) 注文コード 62878358 品番 SUN41-76
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

優れた伸縮性で、身体のラインや動きに柔軟に、しっかりフィットします。
お徳用の10mタイプ。

長さ(m)10 幅(mm)約5.5 材質ポリエステル・天然ゴム 仕様6コール
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。
※ポリウレタン素材の「サンコッコーソフトゴム」のご使用をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする