ストッキングネット 浅型排水口

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2パック×100枚) 注文コード62878430 品番ZB-4924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

細かなゴミや油分をキャッチ、排水口用の水切りネット
浅型タイプの排水口なら、どんな形状にもぴったり
伸縮自在で容器にぴったりセットでき、水きり抜群!
使い方は、排水口のゴミ受け容器にセットし、上端を外側に折り返して使用する
たちまち水きり! 生ゴミと一緒の水は、不潔、悪臭のもと・・・水をスイスイ通しスッキリ切る
素早く水切れ、イヤな悪臭を抑え、ヌメリをつきにくくし、シンクまわりを衛生的に保つ
焼却しても塩化水素などの有害ガスは発生しない

用途浅型 排水口用 材質ポリエステル ポリウレタン 入数(枚)100×2パック 規格浅型 排水口用 本体寸法(cm)約12×14( 1枚あたり) 、伸長時:約31×24
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする