ストッキングネット 三角コーナー・排水口

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2パック×100枚) 注文コード 62878439 品番 ZB-4925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

排水口 も 三角コーナー も両方使える 水切り ゴミ取りネット 兼用タイプ
伸びるストッキングタイプなので、どのようなタイプの排水口や三角コーナーにも簡単装着
目の細かいストッキングネットなので小さなゴミもしっかりキャッチ
しっかりフィットしゴミは逃さず水切れ抜群
毎日取り替える方でも安心の増量お買い得100枚入り

用途三角コーナー・排水溝用 材質ポリエステル ポリウレタン 入数(枚)100×2パック 規格三角コーナー・排水溝用 本体寸法(cm)約15.5×21(1枚あたり)、伸長時:約30×36
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする