SUN41-38 織ゴムハード 1m 黒 サンコッコー 62878613 SUN41-38 織ゴムハード 1m 黒 サンコッコー 62878613 SUN41-38 織ゴムハード 1m 黒 サンコッコー 62878613 SUN41-38 織ゴムハード 1m 黒 サンコッコー 62878613 SUN41-38 織ゴムハード 1m 黒 サンコッコー 62878613

織ゴムハード 1m 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25mm×1m) 注文コード 62878613 品番 SUN41-38
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

仕上がり感で選べる、ソフトとハード2種類の織ゴム。
ハードは、カチッと形をキープします。ストレッチインベルとしてご使用いただけます。
スリムで軽く、お洗濯の乾きが早い。
ドライクリーニング対応で、おしゃれ着にも使えます。
エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。
ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。

材質ポリエステル・ポリウレタン 幅(mm)約25 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする