サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの 平ゴム/丸ゴム
丸ゴム 3m 3本丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3m)
注文コード
62878805
品番
SUN41-57
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥199
¥
169
バスケットに入れる
さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。
スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。
材質
ポリエステル・天然ゴム
幅(mm)
約2
色
黒
長さ(m)
3
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。