サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの 平ゴム/丸ゴム
ヘアーゴム 細 2m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2m)
注文コード
62878848
品番
SUN41-61
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
優れた伸縮性で、しばりやすく、しっかりまとまります。
上品な光沢感のある「細」タイプ。
材質
レーヨン・天然ゴム
幅(mm)
約2
色
茶
サイズ
細
長さ(m)
2
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。