サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの 平ゴム/丸ゴム
ヘアーゴム 細 3色セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1m×3本)
注文コード
62878866
品番
SUN41-63
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
優れた伸縮性で、しばりやすく、しっかりまとまります。
上品な光沢感のある「細」タイプ。
各色1m入りの3色パック。
材質
レーヨン・天然ゴム
幅(mm)
約2
色
黒・茶・紺
サイズ
細
長さ(m)
2
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。