曜日別特売
SUN42-107 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879024

 

SUN42-107 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879024
SUN42-107 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879024
SUN42-107 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879024
SUN42-107 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879024
SUN42-107 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879024

ライクラソフトゴム 黒

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(11m)
幅(mm)約5
内容量1袋(11m)注文コード62879024品番SUN42-107
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

やさしくフィットする、ライクラ(R)ソフトゴム。
伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。
ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。
バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。
肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。
ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。
伸び率:220%
この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。
エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、
全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。

長さ(m)11幅(mm)約5材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)伸び(%)220仕様6コール
注意
※製品本来の用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※直射日光が当たる場所や、高温の場所を避けて保管してください。
※余尺は入れておりますが、保管状態や特性により縮む場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62879033
2022-10-07
用途: 保育園行事の衣装
教育・研究機関

保育園で子どもたちの衣装作成の際に愛用しています。
長さも十分で使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする