SUN42-109 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879049 SUN42-109 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879049 SUN42-109 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879049 SUN42-109 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879049 SUN42-109 ライクラソフトゴム 黒 サンコッコー 62879049

ライクラソフトゴム 黒

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7m) 注文コード 62879049 品番 SUN42-109
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

やさしくフィットする、ライクラ(R)ソフトゴム。
伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。
ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。
バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。
肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。
ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。
伸び率:220%
この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。
エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、
全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。

長さ(m)7 幅(mm)約9 材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 伸び(%)220 仕様10コール
注意
※製品本来の用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※直射日光が当たる場所や、高温の場所を避けて保管してください。
※余尺は入れておりますが、保管状態や特性により縮む場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62879033
2022-10-07
用途:
保育園行事の衣装
教育・研究機関

保育園で子どもたちの衣装作成の際に愛用しています。
長さも十分で使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする