曜日別特売
SUN42-112 ライクラ強力ゴム 白 サンコッコー 62879076

 

SUN42-112 ライクラ強力ゴム 白 サンコッコー 62879076
SUN42-112 ライクラ強力ゴム 白 サンコッコー 62879076
SUN42-112 ライクラ強力ゴム 白 サンコッコー 62879076
SUN42-112 ライクラ強力ゴム 白 サンコッコー 62879076
SUN42-112 ライクラ強力ゴム 白 サンコッコー 62879076

ライクラ強力ゴム 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(11m)
幅(mm)約5
内容量1袋(11m)注文コード62879076品番SUN42-112
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

しっかりフィットする、ライクラ(R)強力ゴム。
伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。
ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。
バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。
肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。
ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。
伸び率:150%
この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。
エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、
全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。

長さ(m)11幅(mm)約5材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)伸び(%)150仕様6コール
注意
※製品本来の用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※直射日光が当たる場所や、高温の場所を避けて保管してください。
※余尺は入れておりますが、保管状態や特性により縮む場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする