タニタ
タニタの 環境測定(自然環境/安全環境)
タニタの ニオイセンサ
ブレスチェッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62879200
品番
EB-101-NWH
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
朝起きた時のお口の臭いが気になる方
人と会う前にお口の臭いが気になる方
健康やエチケットのため、こまめにお口の臭いをチェックしたい方
測定範囲
:0〜5レベル(6段階) 1レベル単位
3つのLEDランプの点灯・点滅で表示
センサー
使用回数表示:4段階でお知らせ
※3つのLEDランプの点灯・点滅でお知らせ
付属品
お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、お知らせ(保証書付)、チャック付ポリ袋
材質
ABS、PC
寸法(mm)
幅30×高さ120×奥行19mm((質量)約37g/乾電池含まず)
寿命
センサー:購入後1年経過、または1000回測定した場合のどちらか早い方
検知方式
半導体ガスセンサー
注意
※息を吹きかけるだけで簡単にお口の臭いの強さをお知らせ
※LEDランプとバイブレーターでさりげなく測定できる消音設計
※センサー寿命1000回測定