TK USB2.0ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)3 注文コード62879234 品番USB2.0 Aオス-Bオス 3.0m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はケーブル長6種類から選べます 他の種類を見る

USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。
最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。
高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。

ケーブル長(m)3 形状高密度ダブルシールド(銅線) コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)5 伝送速度(Mbps)(最大)480 供給電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード/やわらか 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする