テラビット NO.1590D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62879268 品番 NO.1590D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

両サイドに粘着剤が無いため、剥がす作業効率が向上します。
軍手やネイルをしていても簡単に剥がせます。
油性ペンで文字が書けます 。

用途
一般包装。
段ボール包装。
ご家庭等での補修・結束。
クリーム テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.21 基材特殊織物 粘着剤ゴム系 粘着力7.70(785)N/25mm[gf] 主な用途結束用 粘着力(N/25mm[gf])7.70(785) RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ文字が書ける
注意
※粘着面に一部黒点が含まれる場合がございますが、天然素材に含まれる成分であり、粘着特性に影響を及ぼすものではございません。
※家具、壁、ガラス、車のボディなど損傷して困るものや、人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、水分、油分などをよく拭き取り、しっかり押さえつけて貼り付けてください。
※製品の特性上、無粘着部分の幅に多少の変動があります。
※テープを切るときに糸ほつれを起こす場合があります。

商品説明動画

テラビット紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする