P-カットテープ NO.4141

(101件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)85 注文コード62879286 品番No.4141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はテープ幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。
粘着剤が特に残りづらいテープです。
No.4140の弱粘着タイプです。

用途
建築物・塗装・鉄骨などの養生用。
建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
若葉 テープ幅(mm)85 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 主な用途建築養生用 引張強度(N/25mm)97.7 粘着力(N/25mm[gf])0.32(950) 粘着力(N/25mm)9.32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
養生用
株式会社堀田工作所 様

いつも使ってます
安定に使いやすいです
何度もリピートしています

対象商品:
20036153
2024-08-13
用途:
施工箇所の養生
株式会社ニチユウ 様 (卸売・小売業)

ベタつきもなく、使用後も剥がしやすく気にいってます。

対象商品:
06904712
2023-10-06
用途:
段ボール箱の密封用に
株式会社KANSAIこども研究所 様 (教育・研究機関)

手でちぎりやすく、紙質も頑丈でとてもよかったです。

対象商品:
07180485
2023-07-20
用途:
舗装工事の時の養生として
建設業・工事業

いつも買うお店より値段も安く使い心地は変わらないです。消耗品なの助かります

対象商品:
06904712
2023-09-28
用途:
ハウスクリーニング
おそうじ本舗富士広見インター店 様 (サービス業)

エアコンクリーニングの際の養生に使用しています
粘着力が程よく、養生を取り除く際も良好です

対象商品:
06904712
2023-04-27
用途:
養生

寺岡製作所の製品は、すべて良しで、すごく使いやすい。

対象商品:
20036144
2023-01-30
用途:
いつも使っています

舗装工事をやっていますが、夏場の暑い時剥がすのにのりがべたべたとしないのがいいですね。ずーっと寺岡製作所の養生テープを使っています。
価格もお手頃だと思います。

対象商品:
20036126
2023-02-21
用途:
梱包用

現場では、愛用しています。梱包で不可欠な一品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする