屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA1 化研クローム 使用場所屋内用 注文コード62879407 品番50650704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品はサイズ・色・使用場所など44種類から選べます 他の種類を見る

前4辺フレームを専用オープナーで開ける仕様。手で開けにくい形状なので、掲示物へのいたずら、盗難対策に効果的です。

サイズA1 化研クローム 寸法(幅W×高さH)(mm)644×891 画面表示寸法(mm)581×828 使用場所屋内用 本体厚さ(mm)21 フレーム幅(mm)32
注意
※屋内用:表面カバーがついています。(アクリル板1.5mm厚)防水パックシートを入れることはできません。
※屋外用:表面カバーがついています。(アクリル板1.5mm厚)防水パックシートを入れることはできません。パネルのみ屋外仕様のためポスター等は防水加工を施してください。
※屋外防水仕様:防水パックシートが付いてきます。(パックシート:塩ビ透明板1.0mm軟質塩ビ0.5mmの封筒状の袋です)。中に掲示物を入れ、雨から守ります。防水パックシートが付いてくるので、透明カバーは付いていません。防水パックシートを入れるため、防水用のパネル外寸は、タテヨコ10mm大きくなります。
※共通:全サイズ1枚1梱包になります。風の強い場所での使用はご遠慮ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする