EBRC6001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62879550 品番EBRC6001RBB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,158 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。
制動力が20%アップ(BR-C3001-R比)
-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成
BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上
SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が20%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。

用途
Braking power:Power: Hyper
with Cooling Fin
リア
Washer:8.2mm (Axle:3/8)
シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする