PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC 62880338 PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC 62880338

ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62880338 品番 PB5
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

重量はわずか170g
ほとんどの自転車に対応
ハンドルバーに取り付け可能
耐水性のある素材
快適な肌触りで傷つきにくい素材
クッション付きの保護機能
フロントにアイレット装備
取り外し可能なショルダーストラップとカラビナが付属しています

グレー/ブラック 質量(g)170 容量(L)1.5 サイズ(mm)180 (H) x 100 素材ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする