PB4 ステムバック PB4 C-HOLD DX(1.1L) ULAC 62880399 PB4 ステムバック PB4 C-HOLD DX(1.1L) ULAC 62880399

ステムバック PB4 C-HOLD DX(1.1L)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62880399 品番 PB4
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

重量はわずか105g
保温性能に優れた内部素材を使用
ほとんどの自転車に対応
トップチューブ、ハンドルバー、ステムに取り付け可能
快適な肌触りで傷つきにくい素材を使用
耐水性のある素材
サイドにアイレット装備
取り外し可能なショルダーストラップ
さらに、カラビナ付属

ネイビー/オレンジ 質量(g)105 容量(L)1.1 サイズ(mm)230 (H) x 90 素材ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする