PB6S サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L) ULAC 62880557 PB6S サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L) ULAC 62880557 PB6S サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L) ULAC 62880557

サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62880557 品番 PB6S
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

重量86gと軽量
ほとんどの自転車に適合します
パッド入りの保護性能
防水生地
耐候性ジッパー
テールライトおよびその他の用途のための背面と側面のアイレット装備
内側のメッシュポケット
三角カラビナ付き

材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステル Slate 質量(g)86 容量(L)0.6 サイズ(mm)120×80×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする