MAGICSHINE
MAGICSHINEの 自転車用ライト
MAGICSHINEの テールライト・リア用ライト
テールライト SEEMEE 30 TL RED
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62880679
品番
SEEMEE 30 TL RED
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
用途
明るさセンサー : サポート
低電力モード : サポート
取り付けシステム : Oリングマウント
仕様
最大照射:800m
適合
充電器:Micro USB
寸法(mm)
65×15×21
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
25(バッテリーを含む)
電源
バッテリー:3.7V 330mAh
光源
COB
最大出力
30LM
時間
最大実行:40時間
充電時間
1.5時間(5V/2A)
防水性
IPX6