SEEMEE 20 V2.0 テールライト SEEMEE 20 V2.0 MAGICSHINE 62880697 SEEMEE 20 V2.0 テールライト SEEMEE 20 V2.0 MAGICSHINE 62880697 SEEMEE 20 V2.0 テールライト SEEMEE 20 V2.0 MAGICSHINE 62880697 SEEMEE 20 V2.0 テールライト SEEMEE 20 V2.0 MAGICSHINE 62880697 SEEMEE 20 V2.0 テールライト SEEMEE 20 V2.0 MAGICSHINE 62880697

テールライト SEEMEE 20 V2.0

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62880697 品番SEEMEE 20 V2.0
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

通勤・通学、デイリーユースに最適。最大20ルーメンの出力と260°の可視角を備えた超軽量リアライト。
SEEMEE 20 V2.0は、安心とスマートを両立するミニマルな選択です。
最大20ルーメンのCOB LED光量:都市部でも十分な被視認性を確保、広範囲260°の可視性:側面からの視認性も高く、交差点や斜め後方でも安心
4つの点灯モード(Low / High / Breathing / ECO)で用途に合わせて調整可能
ECOモード搭載:バッテリー残量が少ない場合でも自動的に低消費モードに切替、最大30時間点灯
USB-C高速充電:約1.5時間でフル充電
IPX6防水対応:突然の雨でも安心の防水設計
超軽量18g・超小型サイズ:装着していることを感じさせないミニマルデザイン
記憶機能付き:前回使用モードを保持
工具不要のOリングマウント付属:ポストに簡単装着
通勤・通学などの毎日の移動に。荷物を増やしたくない軽装ライダーに

用途
充電器 : USB-C
取り付けシステム : Oリングマウント
仕様最大ルーメン:20Lm 寸法(mm)40×14×23.5 質量(g)18 角度(°)可視:260 範囲可視:800m 光源COB LED 材料PC+ABS 時間ランタイム:最大30時間 充電時間1.5時間(5V、1A) 防水性IPX6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする