EARTH MAN
EARTH MANの 軸付研磨
EARTH MANの 軸付砥石
精密軸付砥石12本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62880984
品番
HRB-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻
付属品
金属用WA材×6、石材用GC材×6
仕様
電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
適合軸径(Φmm)
2.35対応