NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62881368 品番 NO.337W JIS NSLP 5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ

種類遮光メガネ 遮光度#5 材質(レンズ)ポリカハードコート 用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 質量(g)43 レンズ色#5 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×64×150 材質(フレーム)プラスチック
注意
※暗い場所などではさらに暗く感じます。
※使用する場所によって明るさが異なりますので、ご注意ください。
※製品には万全を期していますが輸送途中などでキズや変形或いはネジのゆがみが生じる可能性があります。使用前には必ず事前に点検をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※遮光めがねをレーザ光遮光用として使用しないでください。
※めがねはヘルメットの上に装着しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
海釣りのの時の眩しさ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

海で晴天だと非常に眩しくてしばらく目が痛い事があった。これはメガネをしててもオーバーグラスタイプなので問題なく使える。魚の血が紫色に見えて最初はビックリした。

2024-10-04
用途:
ガス溶断時に使用

鉄板のガス溶断を出張仕事にて行う必要が有り
この剤だからと購入。
スモーク具合もガス溶断に適しており、使用感良く満足です。

対象商品:
03024411
2021-10-22
用途:
釉薬の溶解
株式会社二宮カラー七宝 様 (製造業)

溶解の作業で使用。程よいシェードで1400度の窯の中での釉薬もハッキリと確認できます

対象商品:
06793491
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
03024411
2020-05-16
用途:
ろう付け・ガス溶接に使用

以前からガラスの跳ね上げ型を使用していましたが、今回は眼鏡の上に使用でき、軽いので購入しました、現在、ガス系統の改修工事中に付き使用してはいませんが。感覚的に良い
遮光眼鏡だと思います。

対象商品:
06793491
2019-11-28
用途:
プラズマ自動溶接確認時
製造業

特に問題なく溶接状況が確認できたので、当初の目的は達成できた。

対象商品:
03024411
2019-07-29
用途:
炎天下の農・工作業時

メガネの上に掛ける為か、他の製品も幾つかトライもフィット感がイマイチ、これが一番満足、遮光度は低いが一般作業の連続使用にはこの程度で良しと思い使用中。今後も継続購入予定です。

対象商品:
02314952
2018-05-24
用途:
溶接の現場
自動車・二輪車・自転車関連業

常時溶接作業をしている現場の為、現場での移動時など廻りからの光を軽減できます。
うっかりかけ忘れ、仕事終わりに大変な思いをしたので現場では必需品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする