ROUTE66
ROUTE66の セーフティスニーカー
ROUTE66の ミドルカットセーフティスニーカー
ハイカット横ファスナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
62881596
品番
66-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
靴先が破れない外付け鉄芯!
靴先の内面に段差が無いので指先がスムーズで痛くない!
靴底は軽量でクッション性のあるEVA素材を使用!
内側ファスナーで脱ぎ履きに便利!
形状
ハイカット
色
白×黒
サイズ(cm)
24.5
規格
JIS S級相当
材質(ソール)
EVA・ラバー(耐油)
材質(甲被)
合皮
標準質量(g/片足)
465(26cm)
機能
軽量、クッション性
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
ファスナータイプ
靴タイプ
スニーカー