ベビーアビノー70F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #05 パールフラッシュ 注文コード62882070 品番#05 パールフラッシュ
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【アクション】ボディー腹部に装着されたブレードが運動源になり、プロップベイトでありながらロールアクションを発生させながら泳ぎます。(その際に金属音も発生) 【カスタマイズ】*フローティングプロップベイトモード:ノーマルセッティング*ポッパーモード:プロペラを外して付属のポッパーカップに交換*スローシンキングモード:SS Tune Set(別売り)のプロペラユニットに換装(*SS Tune Setのプロペラユニットはベビーアビノー70Sの交換パーツとしても使用可能です)

用途【一口サイズのトップウォーター】圧倒的なバイト誘発能力を持つベビーアビノーを水面の世界に持ち込んだらどうなるんだろう?そんなシンプルな興味から開発がスタートしたベビーアビノー70F。そのバイト誘発能力の高さはトップウォータールアーとなってもベビーアビノーそのものでしたが、フローティングモデルならではのカスタマイズを施す事によって、様々な使い方ができるルアーが誕生しました。プロップベイトとして、ポッパーとして、スローシンキングプロップベイトとして・・・・様々なシチュエーションでぜひお試しください。 付属品スナップ#0+/オリジナルポッパーカップ 適合Hooks:Ichikawa Kamakiri Treble#4 寸法(mm)70 #05 パールフラッシュ 質量(g)6.1 タイプFloating
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする