曜日別特売
RBU-03 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=すずらん(1.0x4穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH 62882438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBU-03 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=すずらん(1.0x4穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH 62882438
RBU-03 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=すずらん(1.0x4穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH 62882438
RBU-03 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=すずらん(1.0x4穴) 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH 62882438

1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本先端片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ注文コード62882438品番RBU-03 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=すずらん(1.0x4穴)
販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。
外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。

用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質内管チューブ:ポリウレタン長さ(m)10先端片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
注意
※PVC素材は寒冷地(0℃以下)では硬化する為、使用・保管は推奨しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする