BERU
BERUの プラグ
BERUの ノーマルプラグ
輸入車用スパークプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
六角対辺(mm)
16
ねじ長さ(mm)
26,5
注文コード
62884563
品番
Z184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
六角対辺・ねじ長さ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。
用途
信頼性の高い点火プロセスのために
主な適合純正品番
5962 7W ・ 5960 F3 ・5960 16
六角対辺(mm)
16
ねじ長さ(mm)
26,5
ねじ径(mm)
14
適合車種
VOLVO S80 II (124) T6 AWD
適合メーカー
CITROEN,PEUGEOT,VOLVO,RENAULT,LANCIA,FIAT
スレッドサイズ
M14×1,25
注意
※プラグの取り付けには十分ご注意ください。特に締付トルクは過剰でも不足でも、プラグやエンジンに不具合を生じさせるおそれがあります。
※正しいプラグレンチ、正しい締付トルクでプラグをお取り付けください。