BERU
BERUの プラグ
BERUの ノーマルプラグ
輸入車用スパークプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
六角対辺(mm)
16
ねじ長さ(mm)
19
注文コード
62884597
品番
Z200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
六角対辺・ねじ長さ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。
用途
信頼性の高い点火プロセスのために
主な適合純正品番
101 905 618 ・ 101 905 617 ・ 101 905 603 B
六角対辺(mm)
16
ねじ長さ(mm)
19
ねじ径(mm)
14
適合車種
VW POLO ノッチバック (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4
適合メーカー
VW
スレッドサイズ
M14×1,25
注意
※プラグの取り付けには十分ご注意ください。特に締付トルクは過剰でも不足でも、プラグやエンジンに不具合を生じさせるおそれがあります。
※正しいプラグレンチ、正しい締付トルクでプラグをお取り付けください。