BERU
BERUの プラグ
BERUの ノーマルプラグ
輸入車用スパークプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
六角対辺(mm)
16
ねじ長さ(mm)
19
注文コード
62884624
品番
Z227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
六角対辺・ねじ長さ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。
用途
信頼性の高い点火プロセスのために
主な適合純正品番
A0041593603 ・ A004159300326 ・ A0041593003
六角対辺(mm)
16
ねじ長さ(mm)
19
ねじ径(mm)
14
適合車種
MERCEDES-BENZ B-クラス (W245) B 200 (245.233)
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
スレッドサイズ
M14×1,25
注意
※プラグの取り付けには十分ご注意ください。特に締付トルクは過剰でも不足でも、プラグやエンジンに不具合を生じさせるおそれがあります。
※正しいプラグレンチ、正しい締付トルクでプラグをお取り付けください。