二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62885017 品番 1952gSR-1USB
参考基準価格(税別)¥113,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、
高速な読み取りを実現します。

商品タイプワイヤレス インターフェースBluetooth 対応コードPDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i 電源リチウムイオン充電池(USBより供給) 質量(g)220 仕様ワイヤレスモデル 寸法(mm)71×160×104 防塵・防滴IP41 撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素 使用範囲(m)ワイヤレス範囲:10 アズワン品番1-2885-16 最大移動速度(m/sec)読み取り可能:4(UPC100%) シンボル【2次元】PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、【1次元】Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i 通信周波数帯域(GHz)2.4 Bluetooth4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする