曜日別特売
04000905 ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業 62885139

04000905 ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業 62885139
04000905 ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業 62885139

ジクロロメタン(研究実験用)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード62885139品番04000905
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
品名ジクロロメタン等級特級内容量(mL)500グレード特級化学式CH2Cl2名称ジクロロメタン濃度(%)≧99.5化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3127-46危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 樹脂の加工
株式会社岐陽ビーエス自動車・二輪車・自転車関連業

製品の質も良く重宝しています。価格もリーズナブルな価格で喜んでいます

対象商品 : 62885139
2024-05-06
用途: プラスチックの表面磨き用
製造業

車のヘッドライトレンズの磨き用。こんなに良いものが有るとは知らなかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 62885139
2023-12-09
用途: プラスチック板の接着剤として利用しています。

本来の使用目的ではないかもですが、市販の接着剤より良好です。いくぶんプラ板の材質によっては接着力に違いがありますが使用には十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする