パステルハートギフトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード62885848 品番PSH-MC1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,810
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなパステル色のハートがかわいいギフトバッグです。バレンタインデイ・ホワイトデイはもちろん、年中お使いいただけるデザインです。
ハンドル付きで手に取りやすく、バッグの口を閉じられるので忙しい時期に作り置きしたいギフトにもおすすめです。

奥行(mm)100 幅(mm)170 高さ(mm)160 材質ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙 厚さ(mm)0.1 仕様両面同デザイン、マチ形状:横底マチ サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする