サイズ500×500
付属品ACアダプターDC12V・2.08A(4.4m)
材質(導光板)アクリル板4mm厚、(表面カバー)アクリル板1.5mm厚、(フレーム)アルミ型材、(コーナー)ABS樹脂
厚さ(mm)上下:24、左右:13.5
質量(kg)2.2
消費電力(W)7
フレームPG-32R
フレーム色化研クローム
LED色白色(国産)
明るさ(Lx)1930
フレーム幅(mm)上下:32、左右:7
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)48
ポスター寸法(mm)500×500
画面寸法(mm)496×483
外枠寸法(mm)516×547