サイズ500×500付属品ACアダプターDC12V・2.08A(4.4m)材質(導光板)アクリル板4mm厚、(表面カバー)アクリル板1.5mm厚、(フレーム)アルミ型材、(コーナー)ABS樹脂厚さ(mm)上下:24、左右:13.5質量(kg)2.2消費電力(W)7フレームPG-32Rフレーム色化研ゴールドLED色白色(国産)明るさ(Lx)1930フレーム幅(mm)上下:32、左右:7LED寿命(時間)40000LED使用数(個)48ポスター寸法(mm)500×500画面寸法(mm)496×483外枠寸法(mm)516×547