パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の ホットプレート/電気鍋
パール金属の たこ焼き器
たこパー日和U 電気式たこ焼き器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62886469
品番
D-6544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電気式で簡単アツアツたこやき。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)/プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)
質量(g)
760
消費電力(W)
650
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×230×75
穴数
18