曜日別特売
50652591 LEDスリム ツーオープン屋内用 日本演出 62886477

50652591 LEDスリム ツーオープン屋内用 日本演出 62886477
50652591 LEDスリム ツーオープン屋内用 日本演出 62886477
50652591 LEDスリム ツーオープン屋内用 日本演出 62886477

LEDスリム ツーオープン屋内用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
サイズA2横
内容量1個注文コード62886477品番50652591
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

上下2辺のフレームが開く薄型LEDパネル。
スリムシリーズにNEWタイプが仲間入り。
フードコート等でのメニューサインに最適です。

サイズA2横付属品ACアダプターDC12V・2.08A(4.4m)材質(導光板)アクリル板4mm厚、(表面カバー)アクリル板1.5mm厚、(フレーム)アルミ型材、(コーナー)ABS樹脂厚さ(mm)上下:24、左右:13.5質量(kg)2.7消費電力(W)8.2フレームPG-32Rフレーム色化研クロームLED色白色(国産)明るさ(Lx)2200フレーム幅(mm)上下:32、左右:7LED寿命(時間)40000LED使用数(個)57ポスター寸法(mm)594×420画面寸法(mm)590×403外枠寸法(mm)610×467
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする