たこパー日和U 電気式たこ焼き器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62886478 品番D-6545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気式で簡単アツアツたこやき。

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)/プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工) 質量(g)540 消費電力(W)500 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×130×70 穴数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする