サイズA2横付属品ACアダプターDC12V・2.08A(4.4m)材質(導光板)アクリル板4mm厚、(表面カバー)アクリル板1.5mm厚、(フレーム)アルミ型材、(コーナー)ABS樹脂厚さ(mm)上下:24、左右:13.5質量(kg)2.7消費電力(W)8.2フレームPG-32Rフレーム色化研ゴールドLED色白色(国産)明るさ(Lx)2200フレーム幅(mm)上下:32、左右:7LED寿命(時間)40000LED使用数(個)57ポスター寸法(mm)594×420画面寸法(mm)590×403外枠寸法(mm)610×467