キャスタースタンド

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62886723 品番5065223
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

移動も楽々キャスター付スタンド。
パネルを見やすい角度に調整可能。

仕様スタンド傾斜角度調整機能付 材質スチール/クロームメッキ仕上 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×605×985〜1930(垂直高) 適合寸法(mm)(パネル)幅600〜1100以上、高さ592〜1160まで、厚さ32まで
注意
※屋内専用の為、屋外では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥6,400 / 税込 ¥7,040
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62886723
2018-01-21
用途:
展示
IKコンクリート工業株式会社 様 (製造業)

納品まで1ヶ月かかったうえ発送されてないのに納品済み扱いに
なっていて使用予定に間に合わなかった。
その後になんの詫びもない。
通常の取引ではありえない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする