たおれん君ローリングベース 屋外防水仕様

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)649×896 シルバー(ツヤ有) 注文コード62886757 品番50652212
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は寸法・色など18種類から選べます 他の種類を見る

明かりがつかないタイプ。
風に強い、全天候型スイング式両面スタンド。
風速30m(中型台風程度)迄倒れません(B1サイズの公的機関試験結果)。

シルバー(ツヤ有) フレームPG-44R サイズA1 寸法(幅W×高さH)(mm)649×896 画面寸法(mm)560×807 全高(mm)1154 厚さ(mm)47 幅(mm)(ブラケット)660 質量(kg)23(水なし) タンク寸法(mm)160×640×686 タンク容量(L)32 材質(コーナー)ポリカーボネート、(フレーム)アルミ型材
注意
※パックシート仕様となります。
※水タンクの形状が変わることがあります。
※必ず水を入れてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
北海道地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする