日本演出
日本演出の 看板・POP・掲示用品
日本演出の インフォメーションスタンド
日本演出の パネルスタンド
たおれん君ローリングベース 屋外防水仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
783×1085
色
ブラック
注文コード
62886793
品番
50652193
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
明かりがつかないタイプ。
風に強い、全天候型スイング式両面スタンド。
風速30m(中型台風程度)迄倒れません(B1サイズの公的機関試験結果)。
色
ブラック
フレーム
PG-44R
サイズ
B1
寸法(幅W×高さH)(mm)
783×1085
画面寸法(mm)
694×996
全高(mm)
1343
厚さ(mm)
47
幅(mm)
(ブラケット)794
質量(kg)
25(水なし)
タンク寸法(mm)
160×640×686
タンク容量(L)
32
材質
(コーナー)ポリカーボネート、(フレーム)アルミ型材
注意
※パックシート仕様となります。
※水タンクの形状が変わることがあります。
※必ず水を入れてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
北海道地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません