HB-4131 アットアクア ステンレス製深型ボウル パール金属 62886846

アットアクア ステンレス製深型ボウル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)21
内容量1個注文コード62886846品番HB-4131
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

混ぜる、合わせる、泡立てる動作に適したベーシックな形状。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。食器洗い乾燥機対応。

材質ステンレス鋼(13クロム)質量(g)365サイズ(cm)21寸法(外径×高さ)(mm)230×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 調理用
その他業種

従来ガラス製を使用していて、破損したのでステンレス製を購入しました。
使い易くて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする