パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り袋・三角コーナー
パール金属の 三角コーナー
アットアクア ステンレス製三角コーナーザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62887099
品番
HB-4158
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
シンク内のコーナーにスッキリ収まる形状です。
材質
枠:ステンレス鋼/アミ:ステンレス鋼/足:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×115
質量(g)
135
タイプ
ミニ